83.12AVSE LLAVE MACHO ACODADA 12MM AISLADA
83.AVSE- Llaves macho acodadas aisladas 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:83.12AVSE
Rubix:798523494000
EAN:3148511246726



Detalles de producto : 83.12AVSE LLAVE MACHO ACODADA 12MM AISLADA
• Llaves fabricadas en un acero aleado tratado para una resistencia superior a las especificaciones de las normas.
• Aislamiento con código color "seguridad".
LLAVE MACHO ACODADA AISLADA 12MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 217 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 125x85x20 mm |
| Peso con embalaje | 217 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud | 125 mm |
| Acabado | aislado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,38 € Sin IVA
/ unidad
31,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
