LLAVE ALLEN DIN 911L PUNTA ESFERICA 17 MM

Llave Allen DIN 911L punta esférica

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 212.L 17
Rubix:799293395000
fabricante:PB 212.L 17
EAN:7610733040384
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911L PUNTA ESFERICA 17 MM


Llave Allen con punta esférica, larga

Características: DIN 911 L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Con punta esférica y varilla corta, biselada.

Nota: gracias a la especial geometría esférica, resulta ideal para atornillar hasta un ángulo de 30°.

Información técnica


Atributos
42,78 € Sin IVA
/ unidad
51,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días