Referencias
Beta Tools:1257PH 00
Rubix:798245237000
fabricante:012570060
EAN:8014230657653


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1257PH 00-MICRODESTORNIL. HUELLA DE CRUZ
Microdestornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
1257PH 1
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,4 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h