6683540 2160 PH 3 - DESTORNILLADOR 3C PH 3

Destornillador 3-C Phillips - 2160

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2160 PH 3
Rubix:798177247000
fabricante:6683540
EAN:4010886803783
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huella3
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6683540 2160 PH 3 - DESTORNILLADOR 3C PH 3


3C-Destornillador PH 3 según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PH Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de tamaño 3 y 4 con cabezal hexagonal Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto192 g
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huella3
Longitud de hoja150 mm
Longitud270 mm
Acabadotemplado
10,39 € Sin IVA
/ unidad
12,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días