1531190 2153 8 - DESTORNILLADOR 8 MM
Destornillador ranurado 3-C - 2153
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:2153 8
Rubix:798159643000
fabricante:1531190
EAN:4010886815328

Documentos
Detalles de producto : 1531190 2153 8 - DESTORNILLADOR 8 MM
Destornillador Stubby 8 mm Según DIN ISO 2380-2A, punta de la hoja según DIN ISO 2380-1 Forma B Para espacios reducidos Mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar Diseño ergonómico del mango que permite trabajar con precisión y sin fatiga Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
