7409TORX-R-T40 VASO 3/8, INVIO L T40

Juego de llaves de vaso para destornillador 7409TORX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:7409TORX-R-T40
Rubix:798267287000
EAN:7314153001870
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr 40
Longitud de hoja17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7409TORX-R-T40 VASO 3/8, INVIO L T40


Vasos para destornillador 3/8" para tornillos TORX de seguridad (tamper resistant). No apto para trabajo con máquinas. Acero de alta aleación de calidad. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 1174. DIN 3120.

Cualidades

3/8" Square Drive Socket Drivers for TORX® Tamper-Resistant Head Screw

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatr 40
Longitud de hoja17 mm
Longitud47 mm
Acabadopulido
13,72 € Sin IVA
/ unidad
16,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días