Referencias
Stanley:1-65-478
Rubix:798223275000
EAN:3253561654787





Detalles de producto : 1-65-478 FATMAX S/D FLARED 2.5X75
Descripción
Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® 2,5 X 75 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 20x20x173 mm |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 75 mm |
| Acabado | arenado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,43 € Sin IVA
/ unidad
5,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días