AR.5,5X150 DESTORNILLADOR ISORYL PLANO
AR - Destornilladores ISORYL para tornillos ranurados - hoja fresada
Ver información técnicaReferencias
Facom:AR.5,5X150
Rubix:798528946000
EAN:3148510101200



Detalles de producto : AR.5,5X150 DESTORNILLADOR ISORYL PLANO
• Hoja redonda fresada para accesibilidad al fondo de los pozos.
• Presentación: cromado pulido.
DESTORNILLADOR ISORYL PLANO 5,5X150
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 250x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 86 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 5,5 mm |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € Sin IVA
/ unidad
9,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días