Referencias
Facom:AMR
Rubix:798528990000
EAN:3148510080000


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5 - 2 - 2,5 |
| Longitud de hoja | 105 mm |
Detalles de producto : AMR DESTORNILLADOR
• Longitud con hoja: 165 mm.
• Suministrado en estuche, con 2 hojas reversibles:
- Tornillo ranurado, diám. 5,5 mm y Phillips® n° 1.
- Tornillo ranurado, diám. 6,5 mm y Phillips® n° 2.
• Presentación: cromado pulido.
DESTORNIL HOJA MÚLTIPLE MODELO RADIO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x35x15 mm |
| Peso con embalaje | 17 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 1,5 - 2 - 2,5 |
| Longitud de hoja | 105 mm |
| Longitud | 14 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,49 € Sin IVA
/ unidad
12,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días