Referencias
Roebuck:4971632
Rubix:798306124000
EAN:3660338515897

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA 10 MM FOSFATADA
ISO 2936L
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud | 234 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días