Referencias
Beta Tools:96LBP 5
Rubix:798276827000
fabricante:000961345
EAN:8014230664859

Documentos
Detalles de producto : 96LBP 5-LL MACHO CABEZA ESFERICA LARGA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, modelo extra-largo
Cualidades
Folded hexagonal male keys with spherical end, extra-long model, chrome
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud | 163 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
