Referencias
Bahco:1995TORX-T45
Rubix:798210947000
EAN:7314150123407

Detalles de producto : 1995TORX-T45
Llaves anguladas de vástago hexagonal, Torx. Acero de alta aleación de calidad, completamente templado. Brunitado. Marcación de la medida en la pala para facilitar su identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tx-45, pavonado, 29X133 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t45 |
| Longitud | 132 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad (totalmente endurecido) |
| Tipo | llave torx® larga de vástago (l-key) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,50 € Sin IVA
/ unidad
6,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
