89S.40 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA

89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

Ver información técnica
Referencias
Facom:89S.40
Rubix:798529206000
EAN:3148511269800
brand logo
Resumen técnico
Huellaperfil torx
Tamaño de huella40
Longitud131 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 89S.40 LLAVE MACHO TORX CABEZA ESFERICA


• Conforme con las especificaciones Torx®. • La cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de difícil acceso. • Presentación: bruñido.
LLAVE MACHO LARGA ESFERI TORX 40

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)130x35x10 mm
Peso con embalaje44 g
Huellaperfil torx
Tamaño de huella40
Longitud131 mm
Acabadobrunizado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,18 Sin IVA
/ unidad
14,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días