Referencias
Beta Tools:96TK 5
Rubix:798162889000
fabricante:000969940
EAN:8014230560373

Detalles de producto : 96TK 5-LLAVES MACHO HEX. EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 78 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
