Referencias
Beta Tools:96N 12
Rubix:798166521000
fabricante:000960520
EAN:8014230025384

Documentos
Detalles de producto : 96N 12-LL MACHO HEXAG.ACODADAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Cualidades
Burnished Allen wrench
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 12 |
| Longitud | 134 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,59 € Sin IVA
/ unidad
5,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
