AS2201F-02-08SA

Controlador de velocidad serie AS###1F-#A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201F-02-08SA
Rubix:798290384000
fabricante:AS2201F-02-08SA
EAN:3618035543460
AS***1F-A, Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type, New

Resumen técnico

Tipo de racorracor de empuje (push-lock), rosca r 1/4
Tipoas2201f-02-08sa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201F-02-08SA


El uso de controladores de velocidad SMC con accesorios integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controladores de velocidad permiten girar el cuerpo para facilitar la instalación. Estos controles de caudal, disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 pulgadas (NPT) y R(PT) métricos y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de D.E. (sistema métrico) y 1/8 a 1/2 de D.E. (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y medición de entrada y salida, están diseñados para adaptarse a la mayoría de aplicaciones.
AS*2/3*1F-A, Regulador de caudal con conexión instantánea, Modelo con enclavamiento, Tipo Codo/Universal

Cualidades

Rotación de 360°. Pulsador bloqueable.

Aplicaciones

Apto para tubos de poliuretano y nylon.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor de empuje (push-lock), rosca r 1/4
Tipoas2201f-02-08sa
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas1f-#a
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días