AS3201F-U03-06

Regulador de velocidad serie AS Orificio de salida del tubo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201F-U03-06
Rubix:751600804043
fabricante:AS3201F-U03-06
EAN:3618035535090
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racoruni one-touch acoplamiento de inserción
Tiporegulador de velocidad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3201F-U03-06


Ligeros, compactos y con control de precisión, estos controles de velocidad son la elección correcta para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos controles de velocidad se ofrecen con construcción en línea y en codo para dar la opción más amplia a su aplicación única. Se incluyen tuercas de bloqueo de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en sistema métrico R/Rc(PT).

Cualidades

Estilo en línea de gran caudal

Información técnica


Atributos
Tipo de racoruni one-touch acoplamiento de inserción
Tiporegulador de velocidad
Materiallatón/pbt
Flujo23400 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días