AS3201F-02-06S

controladores de caudal de la serie AS-F

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3201F-02-06S
Rubix:751601776043
fabricante:AS3201F-02-06S
EAN:3618035535878
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho de 3/8'
Tipolimitador de caudal

Documentos

Detalles de producto : AS3201F-02-06S


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de conexión instantánea minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm DE exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE exterior (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad), así como con regulación a la entrada y a la salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal

Cualidades

Son resistentes a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho de 3/8'
Tipolimitador de caudal
14,48 € Sin IVA
/ unidad
17,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días