REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL D 10-3/8
Regulador de caudal roscado corto bidireccional
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:840821
Rubix:798941741000
EAN:3660338061530
Documentos
Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO BIDIRECCIONAL D 10-3/8
Presión: 10 bares - Presión mínima 1 bar
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «B» en el cuerpo
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «B» en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL rosca DO CORTO BIDIRECCIONAL D 10-3/8
Información técnica
Atributos
| Tipo | regulador de caudal roscado corto bidireccional d 10-3/8 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,15 € Sin IVA
/ unidad
28,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días