Referencias
SMC:AS2201-01-F08S
Rubix:751600723043
fabricante:AS2201-01-F08S
Documentos
Detalles de producto : AS2201-01-F08S
El uso de reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R(PT) y con tamaños de tubo desde 3.2 mm hasta 12 mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con los estilos opcionales acodado y universal (mayor flexibilidad), así como regulación a la entrada y regulación a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2*1-F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo (Cuerpo de metal)
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/8' rosca exterior |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,32 € Sin IVA
/ unidad
19,75 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h