Referencias
Pferd Tools:1142 200 H1
Rubix:798259214000
fabricante:11104201
EAN:4007220006061




Detalles de producto : 1142 200 MM H1 LIMAS TALLER CU ADRADAS
Lima cuadrada con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma D, cuadrada con extremo puntiagudo y 4 lados picados.
Aplicación: para limar perfiles.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: DIN 7261, forma D, cuadrada con extremo puntiagudo y 4 lados picados.
Aplicación: para limar perfiles.
Notas generales: la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado.
LIMA TALLER CUADRADA 1142 C1 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | cuadrado |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,68 € Sin IVA
/ unidad
10,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
