Referencias
Beta Tools:1718A8/R
Rubix:798167030000
fabricante:017180039
EAN:8014230179919

Detalles de producto : 1718A8/R-LIMAS REDONDAS DE CORTE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71 g |
| Forma | redondo |
| Longitud | 200 mm |
| Sección | r mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,80 € Sin IVA
/ unidad
13,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
