1-160-12-2-2 LIMA CUADRADA 12
Lima con mango para ingenieros - Cuadrada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1-160-12-2-2
Rubix:798267008000
EAN:7311518295752

Documentos
Detalles de producto : 1-160-12-2-2 LIMA CUADRADA 12
Mango de lima desarrollado según el proceso científico ERGO™. Para limar ranuras, agujeros cuadrados y rectangulares y para el acabado de herramientas de corte. Forma: Lados paralelos a la punta ahusados. Doble corte. Cortes: 1 = bastardo, 2 = semidulce, 3 = dulce.
Cualidades
ERGO™ Engineering Square Files Bastard/Second/Smooth Cut
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 360 g |
|---|---|
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 300 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | second |
| Sección | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € Sin IVA
/ unidad
18,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días