Referencias
Pferd Tools:12509061
Rubix:798894544000
EAN:4007220237861

Detalles de producto : LIMA AGUJA MEDIA CAÑA 2402 C0 140MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
LIMA AGUJA MEDIA CAÑA 2402 C0 140MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 5,0 x 1,6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,26 € Sin IVA
/ unidad
11,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
