Referencias
Beta Tools:1720P
Rubix:798161288000
fabricante:017200006
EAN:8014230050911

Documentos
Detalles de producto : 1720P-LIMAS AGUJA CORTE SEMIDULCE
Limas aguja corte semidulce vástago Ø 3 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Forma | plano |
| Longitud | 160 mm |
| Sección | p mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
