Referencias
Beta Tools:1717B 200
Rubix:798168385000
fabricante:017170120
EAN:8014230046983

Documentos
Detalles de producto : 1717B 200-RASCADORES DE TRES CORTANTES
Rascadores de tres cortantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 142 g |
| Forma | triangular |
| Longitud | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
