Referencias
Gedore:8722 2-6
Rubix:798175275000
fabricante:6770000
EAN:4010886677001

Detalles de producto : 6770000 8722 2-6 - LIMA REDONDA 6, 150X6 MM
Lima redonda 6", 150x6 mm Mango PVC DIN 7261, Forma F Corte: 2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57 g |
|---|---|
| Forma | redondo |
| Longitud | 150 mm |
| Mango | con |
| Sección | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
