Referencias
Pferd Tools:412 200 x 4,8 Classic
Rubix:798753488000
fabricante:11018203
EAN:4007220005231




Detalles de producto : LIMA REDON.AFIL.SIE.CADENA 412 200X4,8MM
Lima de afilado sierra de cadena
Características: redonda, con espiga y picado circundante. Con picado en espiral de precisión para un afilado extremo y una vida útil muy prolongada.
Aplicación: para un afilado rápido, cuidadoso y sin estrías de las cadenas de sierra.
Características: redonda, con espiga y picado circundante. Con picado en espiral de precisión para un afilado extremo y una vida útil muy prolongada.
Aplicación: para un afilado rápido, cuidadoso y sin estrías de las cadenas de sierra.
LIMA REDON.AFIL.SIE.CADENA 412 200X4,8MM
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 4.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,04 € Sin IVA
/ unidad
2,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
