Referencias
SKF:LGEP 2/0.4
Rubix:798084054000
EAN:7316570731927

Documentos
Detalles de producto : LGEP 2/0.4
La grasa SKF LGEP 2 es una grasa de alto rendimiento diseñada para la lubricación de rodamientos sometidos a cargas elevadas y condiciones extremas. Su formulación a base de aceite mineral, espesada con jabón de litio y enriquecida con aditivos de extrema presión (EP), garantiza una protección fiable incluso en presencia de vibraciones importantes.
Características:
Gracias a su estructura estable y a sus propiedades avanzadas, esta grasa garantiza un excelente comportamiento mecánico en entornos severos. Ofrece una protección reforzada contra la corrosión, incluso en presencia de agua, y mantiene sus prestaciones de lubricación en un amplio rango de temperaturas. Su formulación permite prevenir el desgaste de los componentes mecánicos sometidos a alta presión, prolongando así la vida útil de los equipos. La grasa conserva además una muy buena cohesión y no se desintegra fácilmente, ni siquiera bajo elevadas tensiones mecánicas.
Especificaciones:
• Código DIN 51825: KP2G•20.
• Clase de consistencia NLGI: 2.
• Tipo de espesante: jabón de litio.
• Color: marrón claro.
• Diferentes envases disponibles.
• Tipo de aceite base: mineral.
• Rango de temperatura de funcionamiento: de •20 a +110 °C.
• Punto de goteo (DIN ISO 2176): > 180 °C.
• Viscosidad del aceite base: 200 mm²/s a 40 °C y 18 mm²/s a 100 °C.
• Estabilidad mecánica (ensayo con rodillo durante 50 h a 80 °C): +50 máx.
• Protección contra la corrosión (ensayo Emcor ISO 11007): 0 • 0.
• Capacidad de lubricación (ensayo R2F, tipo B a 120 °C): superado.
• Carga de soldadura (4 bolas, DIN 51350/4): ≥ 2800 N.
Normas:
• ISO 11007: ensayo Emcor (protección contra la corrosión).
• DIN ISO 2176: punto de goteo.
• DIN ISO 2137: penetración.
• DIN 51 807/1: resistencia al agua.
• DIN 51 817: separación de aceite.
• DIN 51 811: corrosión del cobre.
• DIN 51825: clasificación del producto.
• Directiva 2008/98/CE: gestión de residuos.
• Reglamento REACH: registro de sustancias químicas.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos, las juntas de estanqueidad, la mecatrónica y los sistemas de lubricación. Fundada en 1907 en Suecia, la empresa cuenta hoy con varias decenas de miles de empleados presentes en más de 130 países. SKF apuesta por la innovación y la calidad para ofrecer soluciones técnicas que mejoren la fiabilidad y el rendimiento de las instalaciones industriales. Invierte masivamente en investigación y desarrollo para ofrecer productos sostenibles y adaptados a las complejas necesidades de sus clientes industriales.
Características:
Gracias a su estructura estable y a sus propiedades avanzadas, esta grasa garantiza un excelente comportamiento mecánico en entornos severos. Ofrece una protección reforzada contra la corrosión, incluso en presencia de agua, y mantiene sus prestaciones de lubricación en un amplio rango de temperaturas. Su formulación permite prevenir el desgaste de los componentes mecánicos sometidos a alta presión, prolongando así la vida útil de los equipos. La grasa conserva además una muy buena cohesión y no se desintegra fácilmente, ni siquiera bajo elevadas tensiones mecánicas.
Especificaciones:
• Código DIN 51825: KP2G•20.
• Clase de consistencia NLGI: 2.
• Tipo de espesante: jabón de litio.
• Color: marrón claro.
• Diferentes envases disponibles.
• Tipo de aceite base: mineral.
• Rango de temperatura de funcionamiento: de •20 a +110 °C.
• Punto de goteo (DIN ISO 2176): > 180 °C.
• Viscosidad del aceite base: 200 mm²/s a 40 °C y 18 mm²/s a 100 °C.
• Estabilidad mecánica (ensayo con rodillo durante 50 h a 80 °C): +50 máx.
• Protección contra la corrosión (ensayo Emcor ISO 11007): 0 • 0.
• Capacidad de lubricación (ensayo R2F, tipo B a 120 °C): superado.
• Carga de soldadura (4 bolas, DIN 51350/4): ≥ 2800 N.
Normas:
• ISO 11007: ensayo Emcor (protección contra la corrosión).
• DIN ISO 2176: punto de goteo.
• DIN ISO 2137: penetración.
• DIN 51 807/1: resistencia al agua.
• DIN 51 817: separación de aceite.
• DIN 51 811: corrosión del cobre.
• DIN 51825: clasificación del producto.
• Directiva 2008/98/CE: gestión de residuos.
• Reglamento REACH: registro de sustancias químicas.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el sector de los rodamientos, las juntas de estanqueidad, la mecatrónica y los sistemas de lubricación. Fundada en 1907 en Suecia, la empresa cuenta hoy con varias decenas de miles de empleados presentes en más de 130 países. SKF apuesta por la innovación y la calidad para ofrecer soluciones técnicas que mejoren la fiabilidad y el rendimiento de las instalaciones industriales. Invierte masivamente en investigación y desarrollo para ofrecer productos sostenibles y adaptados a las complejas necesidades de sus clientes industriales.
Cualidades
• Excelente estabilidad mecánica en las condiciones de funcionamiento más exigentes.
• Mayor resistencia al lavado por agua y al óxido.
• Rendimiento de extrema presión (EP) muy elevado, incluso bajo carga.
• Buena resistencia a la temperatura (hasta 110 °C).
• Adecuada para entornos sometidos a vibraciones intensas.
• Prolonga la vida útil de los rodamientos.
• Apta para aplicaciones en interiores y exteriores.
• Mayor resistencia al lavado por agua y al óxido.
• Rendimiento de extrema presión (EP) muy elevado, incluso bajo carga.
• Buena resistencia a la temperatura (hasta 110 °C).
• Adecuada para entornos sometidos a vibraciones intensas.
• Prolonga la vida útil de los rodamientos.
• Apta para aplicaciones en interiores y exteriores.
Aplicaciones
La grasa LGEP 2 se recomienda para aplicaciones industriales pesadas sometidas a fuertes tensiones mecánicas y térmicas. Es especialmente adecuada para máquinas de fabricación de papel y pasta de papel, trituradoras de mandíbulas, motores de tracción ferroviarios y rodamientos de la industria siderúrgica. También se utiliza en compuertas de presas, cribas vibratorias, ruedas de grúas y rodamientos de orientación. Su resistencia a la corrosión y a las altas presiones la convierte en una solución fiable para entornos expuestos a la humedad y a cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 200 mm²/s |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,00 € Sin IVA
/ unidad
18,15 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h