Referencias
SKF:LGEP 2/180
Rubix:798252907000
EAN:7316577103284


Resumen técnico
| Embalaje | tambor de 180 kg |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 200 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : LGEP 2/180
SKF LGEP 2 es una grasa a base de aceite mineral, espesada con jabón de litio y con aditivos para presión extrema. Esta grasa proporciona una buena lubricación en aplicaciones generales expuestas a condiciones severas y vibraciones.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | tambor de 180 kg |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 200 mm²/s |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 110 °C |
| Tipo | grasa para rodamientos para altas cargas y presión extrema (lgep 2) |
| Peso | 180 kg |
| Color | marrón |
| Composición | grasa a base de aceite mineral, espesada con jabón de litio y con aditivos para presión extrema |
| Aditivos | aditivos para presión extrema (ep) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2820,55 € Sin IVA
/ unidad
3412,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días