Referencias
Schaeffler:ARCANOL-LOAD150-400G
Rubix:798133812000
fabricante:0553581520000
EAN:4012802245011


Resumen técnico
| Embalaje | lata de 400 g |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 160 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : ARCANOL-LOAD150-400G
Grasas para rodamientos ARCANOL-LOAD150, grasas especiales para rodamientos de bolas, de rodillos y de agujas, así como para guías lineales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Embalaje | lata de 400 g |
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 160 mm²/s |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
| Peso | 0.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,54 € Sin IVA
/ unidad
26,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días