Referencias

SKF:LGEV 2/180
Rubix:798252901000
EAN:7316577103307
brand logo

Resumen técnico

Embalajebarril
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C1020 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LGEV 2/180


SKF LGEV 2 es una grasa de jabón de litio-calcio a base de aceite mineral. El alto contenido de disulfuro de molibdeno y grafito y la proporción de aceite de viscosidad extremadamente alta aseguran una protección excelente incluso en las condiciones más difíciles (altas cargas, bajas velocidades y altos niveles de vibración).

Información técnica


Atributos
Embalajebarril
Clase NLGI2
Viscosidad a 40 °C1020 mm²/s
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.120 °C
4768,05 Sin IVA
/ unidad
5769,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días