3148 08 10 RACOR DE ENTRADA EN Y ROSCA MACHO BSP CONICA D. 8MM R1/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3148 08 10
Rubix:798532324000
EAN:0820099238159
3148 - Y PIECE WITH MALE BSPT AND NPT THREAD

Resumen técnico

Materiallatón, niquelado / acero inoxidable
Conexión 18 mm schlauchaußen-ø
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3148 08 10 RACOR DE ENTRADA EN Y ROSCA MACHO BSP CONICA D. 8MM R1/8


La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y modulares multipuerto, que ofrecen múltiples configuraciones. Robustas, ligeras y compactas, estas conexiones permiten optimizar el diseño de sus equipos neumáticos.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuosos con el medio ambiente gracias al flujo total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autocalantes
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø pulgadas: 1/8" a 1/2"

Regulaciones:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 13
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Y
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,020

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Peso con embalaje235 g
Materiallatón, niquelado / acero inoxidable
Conexión 18 mm schlauchaußen-ø
Perfily (y)
Conexión 2r 1/8
Tipoconector en y roscado (lf 3000®)
Diámetro de tubo8 mm
60 mm
90 mm
8,71 € Sin IVA
/ MTR
10,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días