Referencias
SMC:KQ2S06-G01A
Rubix:798417777000
fabricante:KQ2S06-G01A
EAN:3618036051711

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt (cuerpo);nbr (junta, junta tórica, anillo de estanqueidad) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 in |
Documentos
Detalles de producto : KQ2S06-G01A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt (cuerpo);nbr (junta, junta tórica, anillo de estanqueidad) |
| Conexión 1 | g 1/8 in |
| Perfil | kq2s |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,57 € Sin IVA
/ unidad
3,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días