Referencias

SMC:KPH12-04
Rubix:751601181043
fabricante:KPH12-04
EAN:3618036071757
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPH12-04


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPH, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Conector macho, Unión tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialpolipropileno
Conexión 1r 1/2
Conexión 212
Diámetro de tubo12 mm
6,46 € Sin IVA
/ unidad
7,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días