0917 00 21 TE ROSCA HEMBRA BSP CIL, MACHO LATERAL BSP CONICA R1/2 G1/2
Legris Espárrago en T Macho Hembra BSPP Macho BSPT 917
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0917 00 21
Rubix:798270934000
fabricante:0917 00 21
EAN:0820099153797


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Tipo | equal stud run tee |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : 0917 00 21 TE ROSCA HEMBRA BSP CIL, MACHO LATERAL BSP CONICA R1/2 G1/2
Conexión de 2 puertos hembra en un ángulo de 90 grados a una rosca macho.
Disponible en roscas de 1/8 a 1'.
Disponible en roscas de 1/8 a 1'.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: T con salidas iguales macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 25
Material del sello: n/a
Forma: T
Peso: 0,09
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: T con salidas iguales macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 25
Material del sello: n/a
Forma: T
Peso: 0,09
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2338 g |
| Material | latón niquelado |
| Tipo | equal stud run tee |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/2 '' |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,25 € Sin IVA
/ unidad
11,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días