3169 10 21 CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 10MM G1/2
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:3169 10 21
Rubix:798060680000
fabricante:3169 10 21
EAN:0820099245218


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | schlauch ø10 mm (außen-ø) |
Detalles de producto : 3169 10 21 CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA D. 10MM G1/2
La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y multiconector modulares que ofrecen múltiples configuraciones. Estos conectores, robustos, ligeros y compactos, le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• Probados al 100 % contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de durabilidad probada y contrastada
• Gran número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria semiconductora
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores orientables
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores enchufables modulares
• Racores autosiellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: de -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• Probados al 100 % contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de durabilidad probada y contrastada
• Gran número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme con ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria semiconductora
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores orientables
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores enchufables modulares
• Racores autosiellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: de -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 24
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,050
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 24
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,050
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 528 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | schlauch ø10 mm (außen-ø) |
| Conexión 2 | außengewinde g 1/2 (bspp) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días