Referencias
Festo:QSM-4
Rubix:798201183000
fabricante:153324
EAN:4052568033873

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSM-4
Racor rápido QSM-4 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,14 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días