3159 12 13 RACOR DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CONICA D.12 R1/4
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:3159 12 13
Rubix:798183777000
fabricante:3159 12 13
EAN:0820099241074

Detalles de producto : 3159 12 13 RACOR DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CONICA D.12 R1/4
La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y modulares multivía, que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % sometidos a prueba de estanqueidad en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme con ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores enchufables modulares
• Racores autosellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø pulgadas: 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % sometidos a prueba de estanqueidad en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme con ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores enchufables modulares
• Racores autosellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø pulgadas: 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 21
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Oscilante
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,074
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 21
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Oscilante
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,074
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 397 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 12 mm schlauchaußen-ø |
| Conexión 2 | r 1/4 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,25 € Sin IVA
/ unidad
45,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
