Referencias
Festo:QSLV6-1/4-6
Rubix:798202285000
fabricante:153243
EAN:4052568033248

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV6-1/4-6
Distribuidor múltiple QSLV6-1/4-6, 6 salidas, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de sellado en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,66 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,14 € Sin IVA
/ unidad
21,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días