QSMKL-1/8-4

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSKL-1/8-4
Rubix:798201217000
fabricante:153429
EAN:4052568034627
QSKL-1/8-4 Push-in L-fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMKL-1/8-4


Racor en L de inserción, autosellante QSKL-1/8-4, orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=1,5 mm, Tipo de sellado en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días