Referencias
Parker:3146 14 00
Rubix:798482593000
fabricante:3146 14 00
EAN:0820099237855

Detalles de producto : 3146 14 00 UNION MIXTA PASATABIQUES Ø 14MM
La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y modulares multivía, que ofrecen múltiples configuraciones. Robustas, ligeras y compactas, estas conexiones le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Ventajas:
• Confiabilidad
• 100 % probados contra fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada y ensayada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo completo para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conexiones
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autosesantes
• Conexiones
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Reglamentos:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Ventajas:
• Confiabilidad
• 100 % probados contra fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de larga duración probada y ensayada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al flujo completo para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conexiones
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autosesantes
• Conexiones
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø Métrico: 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgadas: 1/8" a 1/2"
Reglamentos:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 14 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 29
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Estilo del producto: Mamparo de unión
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,125
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 14 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 14 mm
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 29
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Estilo del producto: Mamparo de unión
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,125
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 654 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 14 |
| Conexión 2 | 14 |
| Diámetro de tubo | 14 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,87 € Sin IVA
/ unidad
27,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días