KGL10-04 00051359

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGL10-04
Rubix:752103202043
fabricante:KGL10-04
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303 (piezas metálicas); pbt
Conexión 1tube o.d. 10 mm (φ10mm)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGL10-04 00051359


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Materialacero inoxidable 303 (piezas metálicas); pbt
Conexión 1tube o.d. 10 mm (φ10mm)
Perfilperfil especial de inserción instantánea del tubo (perfil de sellado que reduce la resistencia de inserción)
Conexión 2connection thread r1/2
Temperatura máx.60 °C
Tipocodo macho (unión de codo)
Diámetro de tubo10 mm
14,35 € Sin IVA
/ unidad
17,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días