0116 04 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES D. 4MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0116 04 00
Rubix:798033004000
fabricante:0116 04 00
EAN:0820099104607
0116 - BULKHEAD COUPLING

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0116 - acoplamiento pasamuros
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0116 04 00 UNION DOBLE IGUAL PASATABIQUES D. 4MM


Estas conexiones «universales» proporcionan a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y usar

• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tuberías

• Conexión de diferentes tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de conjuntos reductores Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías rígidas y semirrígidas de poliamida inferiores a 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Conecta con tubo de cobre
• Conecta con tubo de latón
• Conecta con tubo de acero
• Conecta con tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Normativas:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te en T macho, rosca BSPT macho
• Te recta macho, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo
• Conector recto tubo a tubo con boss de montaje
• Conector recto pasamuros
• Codo recto
• Te recta
• Pieza en Y recta con boss de montaje
• Cruz recta
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 4
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Tubo conector pasamuros / tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,024

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Peso con embalaje249 g
Materiallatón
Tipo0116 - acoplamiento pasamuros
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 1rohr-außendurchmesser (mm) 4 ''
Conexión 2rohr-außendurchmesser (mm) 4
60 mm
60 mm
6,18 € Sin IVA
/ unidad
7,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días