Referencias
Parker:EMA3/10X1EDCF
Rubix:798386962000
fabricante:EMA3/10X1EDCF


Resumen técnico
| Material | acero chapado sin cromo(vi) (chapado con zinc amarillo) |
|---|---|
| Tipo | parker ema-3/-m10x1-ed ema3/10x1edcf |
| Diámetro exterior de tubo | 14 mm |
Detalles de producto : EMA3/10X1EDCF
Tornillo de acoplamiento de medición Ermeto ema3/10x1edcf
Información técnica
Atributos
| Material | acero chapado sin cromo(vi) (chapado con zinc amarillo) |
|---|---|
| Tipo | parker ema-3/-m10x1-ed ema3/10x1edcf |
| Diámetro exterior de tubo | 14 mm |
| Conexión 1 | m10 x 1 '' |
| Conexión 2 | m16 x 2,0 |
| Presión | 620.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,80 € Sin IVA
/ unidad
34,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días