Referencias
Parker:0106 18 00
Rubix:798032916000
fabricante:0106 18 00
EAN:0820099096971


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0106 - acoplamiento recto de extremos iguales |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
Detalles de producto : 0106 18 00 UNION DOBLE IGUAL Ø 18MM
Estas conexiones "universales" ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con sello bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te macho en derivación, rosca BSPT macho
• Te macho en paso, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con sello bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con sello bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto igual tubo a tubo
• Conector recto igual tubo a tubo con resalte de fijación
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de fijación
• Cruz igual
Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.
Características/Ventajas:
- Fácil de instalar y usar
• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica
- Amplia variedad de tubos
• Conexión de distintos tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida por debajo de 14 mm
Mercados:
• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta
Aplicaciones:
• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío
Tecnologías:
• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida
Características técnicas:
• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C
Normativas:
• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)
Tipos de producto:
• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con sello bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Te macho en derivación, rosca BSPT macho
• Te macho en paso, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con sello bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con sello bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto igual tubo a tubo
• Conector recto igual tubo a tubo con resalte de fijación
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de fijación
• Cruz igual
Aplicación: transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, neumática
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 18
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de tubo/tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,188
Conexión 2 Tubo D.e.x.t. (mm): 18
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de tubo/tubo
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,188
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1942 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0106 - acoplamiento recto de extremos iguales |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| Conexión 1 | 18 mm '' |
| Conexión 2 | 18 mm |
| Presión | 550 bar |
| 120 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,63 € Sin IVA
/ unidad
24,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días