Referencias
Festo:VFFK-C-K-M5-P
Rubix:799266256000
fabricante:133140
EAN:4052568030209

Documentos
Detalles de producto : VFFK-C-K-M5-P
VFFK-C-K-M5-P Función de la válvula=Control de flujo – función de silenciador, Conexión neumática, puerto 1=M5, Elemento de ajuste=Tornillo moleteado, Tipo de montaje=Roscado, Caudal estándar 6 -> 0 bar=0 - 80 l/min
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,44 g |
|---|---|
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m5 '' |
| Material | latón, niquelado (tornillo);nbr (sello) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,32 € Sin IVA
/ unidad
14,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días