Referencias
Festo:UC-M7
Rubix:798000465000
fabricante:161418
EAN:4052568036188

Documentos
Detalles de producto : UC-M7
Silenciador UC-M7 Fabricado en plástico. Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1, Presión de servicio=0 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación sobre el medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x9x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,21 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | m7 '' |
| Material | polietileno |
| Longitud | 30.7 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Nivel acústico | 58 dB |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días