AMTE-M-H-G14

Silenciador AMTE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AMTE-M-H-G14
Rubix:798691094000
fabricante:1206623
EAN:4052568061661
AMTE-M-H-G14 Silencer

Resumen técnico

Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMTE-M-H-G14


Silenciador AMTE-M-H-G12 adecuado para la reducción del ruido en las conexiones de escape de los sistemas neumáticos. Posición de montaje=cualquier, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio=0 - 10 bar, Caudal contra la atmósfera=2745 l/min, Medio de servicio=aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-].

Información técnica


Atributos
Peso neto9,3 g
Diámetro de conexión (pulgadas)1/4 ''
Materialbronce, latón
1,99 € Sin IVA
/ unidad
2,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días