0675 00 17 SILENCIADORES STANDARD, MACHO BSP CIL. Y METRICA G3/8
Legris Silenciador Macho BSP Paralelo Métrico 675
Ver información técnicaReferencias
Parker:0675 00 17
Rubix:798034216000
fabricante:0675 00 17
EAN:0820099149516

Detalles de producto : 0675 00 17 SILENCIADORES STANDARD, MACHO BSP CIL. Y METRICA G3/8
Ofrece una superficie filtrante de alta densidad para reducir los niveles sonoros cuando se purga aire de un sistema de aire comprimido.
Aplicación: Robótica, textil, semiconductores, embalaje, neumática
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Equipos de fabricación industrial
Longitud: 41
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador roscado
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador con base macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,038
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker, Legris
Configuración: Puerto a silenciador
Tamaño de la conexión 1: G 3/8
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): G3/8
Tipo de rosca de la conexión 1: BSPP
Tipo de conexión 1: BSPP macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire comprimido
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Equipos de fabricación industrial
Longitud: 41
Presión máxima de funcionamiento: 12, 174
Temperatura máxima de funcionamiento: 150, 302
Presión mínima de funcionamiento: 0
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Estilo del producto: Silenciador roscado
Tipo de producto: Accesorios neumáticos funcionales y control de flujo
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Forma: Silenciador con base macho
Tecnología: Neumática
Peso: 0,038
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 419 g |
| Diámetro de conexión (pulgadas) | g 3/8 '' |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,96 € Sin IVA
/ unidad
19,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días